Martillo de herrero con mango “Ultratec”, Peso sin mango: 500g

Número de artículo: 750500 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
332 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 500 g
Norma DIN 1041
Serie Ultratec
Material cabeza acero
Superficie lacado/a
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Longitud, Mango 315 mm
Material, Mango fibra de vidrio
Tipo de producto martillo de cerrajero
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 750500 500
EAN / GTIN 4016134506789
Número del fabricante 5039980500
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.