• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

LLAVE PIPA 6X6 CARAS 19MM

Número de artículo: 75.19

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 75.19
EAN / GTIN 3148511197301
Número del fabricante 75.19
Número L L60130 425
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 204
  • L1 [mm]: 51
  • T [mm]: 19
  • [g]: 430