Extractor de pasadores con vaina de guiado, ⌀ de puntas: 0,9mm

Número de artículo: 748000 0,9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.370 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 0,9 mm
Longitud de punzón 15 mm
Longitud total 70 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Número del fabricante 748000 0,9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo esbelto con vaina de guiado moleteada y punzón de inserción templado. Tamaño 0,9-3,9 con vaina de guiado suelta: tamaño 4,9 y 5,9 con mango fijo.

Material:

Acero al cromovanadio.