Botas de seguridad con cordones para mujer LILLY negro Mid ESD S3S, Talla 40

Número de artículo: 746161-40
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LILLY
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 40
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato forrado
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 746161-40
EAN / GTIN 4030839278277
Número del fabricante 746161-40
Número L L00790 2144
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU TREKKING LADY
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B

Descargas y documentos

De la misma serie "LILLY" Ver todos