{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Punzones | |
| Contenido | Pieza única | |
| Longitud total | 125 mm | |
| Diámetro vástago | 10 mm | |
| Diámetro punta | 6 mm | |
| Forma vástago | forma redonda | |
| Forma cabeza de impacto | plano | |
| Modelo cabezal de percusión | bonificado; templado | |
| Dureza de la punta en HRC | 59 | |
| Norma | DIN 6458 | |
| Superficie | Cromado/a | |
| Material | Acero al cromo vanadio extra de calidad especial | |
| Características | No se astilla | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 746000 6 | |
| Número del fabricante | PB 720.6 |