Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Punzones para mecánicos, ⌀ de puntas: 2mm

Número de artículo: 746000 2

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punzones
Contenido Pieza única
Longitud total 105 mm
Diámetro vástago 6 mm
Diámetro punta 2 mm
Forma vástago forma redonda
Forma cabeza de impacto plano
Modelo cabezal de percusión bonificado; templado
Dureza de la punta en HRC 59
Norma DIN 6458
Superficie Cromado/a
Material Acero al cromo vanadio extra de calidad especial
Características No se astilla
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 746000 2
EAN / GTIN 7610733200566
Número del fabricante PB 720.2

Descripción

Ejecución:

De acero redondo; especialmente esbelto y manejable. Con vástago moleteado y punzón cónico. Completamente templado,con un bonificado especial de la cabeza de golpe que evita astillamientos. Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Norma:

Similar a DIN 6458.

Material:

Acero al cromovanadio extra, superficie cromada.