Zapatos de seguridad para mujer HENNY XXTL black Low ESD S3 HENNY XXTL black Low ESD S3, Talla 39

Número de artículo: 742581-39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie HENNY XXTL
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 39
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cordura; Cuero nobuc
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Plantilla extraíble
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 742581-39
EAN / GTIN 4030839281161
Número del fabricante 742581-39
Número L L00790 3782
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady Y negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "HENNY XXTL" Ver todos