Zapatos de seguridad para mujer LENA GTX® negro-rojo Low ESD S3, Talla 38

Número de artículo: 742131-38
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LENA
Zona de protección ESD (EPA)
Color rojo; negro
Tamaño UE 38
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Características zapato Protección contra el frío
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 742131-38
EAN / GTIN 4030839315682
Número del fabricante 742131-38
Número L L00790 5454
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU TREKKING LADY
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A

Descargas y documentos

De la misma serie "LENA" Ver todos