Zapatos de seguridad para mujer LOTTE aqua Low ESD S2, Talla 34

Número de artículo: 742102-34
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LOTTE
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color turquesa
Tamaño UE 34
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cordura; Cuero nobuc
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S2
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; forrado; Plantilla extraíble
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 742102-34
EAN / GTIN 4030839277263
Número del fabricante 742102-34
Número L L00790 2442
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de PU/PU TREKKING LADY
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A