Botas de seguridad con cordones para mujer SENSATION Lady Mid ESD S2 SENSATION Lady Mid ESD S2, Talla 38

Número de artículo: 74206-38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie SENSATION
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul
Tamaño UE 38
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Textil
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S2
Cierre Cordones
Características zapato forrado
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 74206-38
EAN / GTIN 4030839235713
Número del fabricante 74206-38
Número L L00790 296
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material textil hidrófobo con estilo de vaqueros/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil Bioactive
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU MISS L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B
  • Cordones de recambio incluidos

Descargas y documentos

De la misma serie "SENSATION" Ver todos