Zapatos de seguridad con cierre de gancho y bucle para mujer MELLI gris Easy ESD S1P, Talla 39

Número de artículo: 741341-39
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie MELLI
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Tamaño UE 39
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla; Microfibra
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1P
Características zapato Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 741341-39
EAN / GTIN 4030839285312
Número del fabricante 741341-39
Número L L00790 3528
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "MELLI" Ver todos