Cincel plano, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 740500 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
757 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca Funcionamiento manual
Forma vástago ovalado plano
Superficie lacado/a
Anchura filo 15 mm
Longitud total 100 mm
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Modelo cabezal de percusión bonificado; templado
Peso total 90 g
Norma DIN 6453; DIN 7255
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cincel
Características No se astilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Número del fabricante 310 100 1
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

De acero ovalado plano, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; posibilidad de reafilado sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

DIN 6453.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.