Cortapernos compacto CoBolt® con hueco para corte, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 731752 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
para alambre de acero blando hasta ⌀ 5,3 mm
para alambre de acero de dureza media hasta ⌀ 4,4 mm
para cuerda de piano hasta ⌀ 3 mm
Filo templado
Mango revestidos de plástico
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie atramentado en negro
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Número del fabricante 71 31 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC).
Alicate atramentado en negro, mangos revestidos de plástico, filos con huecos.

Aplicación:

Para alambres con una resistencia a la tracción de hasta 2000 N/mm2.

Material:

Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.