Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alicate para manguitos, Tipo: 8/10

Número de artículo: 729930 8/10

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante NA8/10
Longitud total mandril 80 mm
Longitud útil espiga 65 mm
Aptitud para Ojales
Diámetro mín., Ojales 23 mm
Diámetro máx., Ojales 28 mm
Longitud máx. 17 mm
Material, mango metal
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para tubos / alicates de tres puntas / alicates de expansión
Longitud total L 150 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 729930 8/10
EAN / GTIN 4031026185231
Número del fabricante 621-10810
Fabricante/responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates de metal ligero con 3 espigas de acero acodadas (rectas para los tam. 8/10) intercambiables. Ancho de abertura regulable por medio de espárrago.

Aplicación:

Para abrir manguitos de caucho y de PVC.

Nota:

Utilizar punzones de recambio solo en función del tipo.