Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alicates de engarce para compresión cerrada con boca intercambiable

Número de artículo: 729850

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 729850
EAN / GTIN 4045197719829
Número del fabricante 729850
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alicates de engarce para compresión lineal avance rápido integrado y bloqueo forzado con control de posición final para una unión impecable. Multiplicación de palanca para una fuerza de engarce de hasta 40 kN. Sustitución rápida y sin herramientas de las bocas de engarce mediante el adaptador plegable.

Aplicación:

Alicates de engarce versátiles con boca de engarce intercambiable para secciones transversales grandes de hasta 95mm2. La elevada fuerza de compresión de estos alicates manuales es equivalente a la de aparatos eléctricos e hidráulicos.

Volumen de suministro:

Alicates de engarce con adaptador de boca y una boca de engarce de precisión para terminales de cable tubulares y conectores 16 mm2 en maletín de plástico ABS. Inserto de espuma para guardar 8 bocas de engarce adicionales. 1 llave combinada boca/estrella n.º 613700 tam. 21 para desbloqueo forzado.

Nota:

Están disponibles a petición diversas bocas de engarce para terminales de cable tubulares, conectores o virolas de cable en secciones transversales grandes de hasta 95 mm2.