Cabezal de engarce a presión, Tipo: 16

Número de artículo: 729626 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Crimp-Wechselkopf, Typ: 16
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color negro
Sección transversal mín., virolas de cables 2,5 mm2
Sección transversal máx., virolas de cables 16 mm2
Contenido pieza única
Tipo de producto Insertos de crimpado
Aptitud para virolas de cables
Bloqueo forzado existente no
Forma de engarzado cuadrado
Superficie Mate
Norma DIN 46228
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 729626 16
EAN / GTIN 4045197293022
Número del fabricante 729626 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Compresión paralela exacta con 4 mordazas de compresión accionadas sincrónicamente. Compresión cuadrang. según DIN = superficies de contacto óptimas.
  • Engarzado exacto mediante carrera lineal
  • Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas
  • Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica
  • Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro
  • Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.

Aplicación:

Para el tratamiento de virolas de cable.

Idóneo para:

Herramienta básica GARANT n.º 729611.

Nota:

Otros cabezales intercambiables disponibles a petición.