Zapatos de seguridad LONNY azul Low ESD S1, Talla 40

Número de artículo: 729525-40
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LONNY
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul
Tamaño UE 40
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla; Microfibra
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1
Cierre Cordones
Características zapato Sin cuero
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 729525-40
EAN / GTIN 4030839373811
Número del fabricante 729525-40
Número L L00790 1768
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "LONNY" Ver todos