Zapatos de seguridad MILES Low ESD S3, Talla 45

Número de artículo: 729451-45
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie MILES
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 45
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Plantilla extraíble
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 729451-45
EAN / GTIN 4030839209875
Número del fabricante 729451-45
Número L L00790 4861
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF