Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 6mm2

Número de artículo: 729420 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
757 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 205 mm
Para sección transversal de los conductores 0,5 mm2 - 6 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729420 6
EAN / GTIN 4045197166630
Número del fabricante 729420 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Ejecución económica. Introducción lateral de las virolas.