• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapatos de seguridad MADDOX white Low ESD S3 MADDOX white Low ESD S3, Talla 37

Número de artículo: 729391-37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Color weiß
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729391-37
EAN / GTIN 4030839356388
Número del fabricante 729391-37
Número L L00790 5285

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF