• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapatos de seguridad MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI, Talla 41

Número de artículo: 729241-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MADDOX
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color schwarz / rot
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729241-41
EAN / GTIN 4030839353561
Número del fabricante 729241-41
Número L L00790 2992

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Ajuste ancho