Alicates de instalación Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 728787 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Capacidad de corte 5×2,5 mm2
Capacidad de corte hasta ⌀ 15 mm
Pelado para ⌀ de conductor 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
Para terminales de cables 0,5 – 2,5 mm2
Articulación atornillado
con muelle de abertura no
Mango Funda de varios componentes
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material Acero de herramientas especial
Superficie cromado
Peso 280 g
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Número del fabricante 13 86 200
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Pinzas multifunción para instalación eléctrica con articulación atornillada para un movimiento preciso, sin holgura, de la pinza.
  • Sujeción de material plano y redondo.
  • Curvado de alambres y conductores de cobre.
  • Desbarbado y ensanchamiento de cajas empotradas.
  • Corte de cables de cobre hasta ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Separación del aislamiento de conductores de cobre de 0,75 a 1,5 mm2 y 2,5 mm2.
  • Engarce de virolas de cable 0,5 a 2,5 mm2.

Brazos con cubiertas de mango aisladas hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Acero herramental especial, alicate cromado, mangos con cubiertas de varios componentes.