Alicate pelacables PreciStrip 16, Para sección transversal de los conductores: 16mm2

Número de artículo: 728631 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante PreciStrip
Longitud total 195 mm
Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 16 mm2
Material plástico reforzado con fibras de vidrio
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 728631 16
EAN / GTIN 4003773085829
Número del fabricante 12 52 195
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres.
Buen agarre gracias a las mordazas de sujeción metálicas semirredondas con perfil dentado, corte exacto gracias a las cuchillas aisladas con forma parabólica. El ajuste de precisión permite ajustar de forma exacta las cuchillas a materiales y temperaturas especiales.

Ventaja:

Mordazas de apriete resistentes de acero con aristas de corte.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en n.° 728714 y tope longitudinal en el n.° 728715.