Zapatos de seguridad LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3 LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3, Talla 45

Número de artículo: 728151-45
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LOAN XXSports Pro
Zona de protección ESD (EPA)
Color Color verde; negro
Tamaño UE 45
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728151-45
EAN / GTIN 4030839356104
Número del fabricante 728151-45
Número L L00790 3982
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRB, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "LOAN XXSports Pro" Ver todos