{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud total | 125 mm | |
| propiedad electrostática | EGB / ESD | |
| Bisel de corte | sin filo de corte | |
| Material | Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite | |
| Anchura de cabeza | 13,5 mm | |
| Longitud de filo | 9 mm | |
| Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
| Capacidad de corte alambre de acero medio | 0,2 mm - 1,2 mm | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Mango | Funda de varios componentes | |
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
| Superficie | pavonado en negro | |
| con muelle de abertura | sí | |
| con soporte para alambre | no | |
| Tipo de producto | Alicate cortante |
| Número de artículo | 726660 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773025184 | |
| Número del fabricante | 78 61 125 ESD | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |