Hay una alternativa para este artículo

Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 724860 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de corte diagonal estándar
Material Chrom-Vanadin-Stahl
Longitud total L 160 mm
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando)
Norma DIN ISO 5749
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Diámetro máx., Alambre (blando) 4 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 2 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Articulación con muelle de apertura conmutable no
Color azul; rojo
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 724860 160
EAN / GTIN 4003773039600
Número del fabricante 70 05 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.