• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia PURE Easy ESD S1 PURE Easy ESD S1, Talla 42

Número de artículo: 72322-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PURE
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72322-42
EAN / GTIN 4030839244500
Número del fabricante 72322-42
Número L L00790 1541

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero