Zapatos de seguridad OFFICER XXB Low ESD S2, Talla 48

Número de artículo: 72302-48
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie OFFICER
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Tamaño UE 48
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela no
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S2
Características zapato forrado
Material forro interior Cuero
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 72302-48
EAN / GTIN 4030839315095
Número del fabricante 72302-48
Número L L00790 2273
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU WELLMAXX BUSINESS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "OFFICER" Ver todos