• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pulidora - WPO 14-15 E - Juego

Número de artículo: 72214851010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72214851010
EAN / GTIN 4014586867069
Número del fabricante 72214851010
Número L L00030 428

Descripción

Descripción:

  • Pulidora
  • WPO 14-15 E - Set
  • Pulidora angular extremadamente potente para reparaciones de coches y barcos

Característica:

  • Potencia nominal 1 200 W
  • potencia 750 W
  • velocidad en vacío 500 - 1 500 1/min
  • herramienta de pulido Ø 230 mm
  • rosca de montaje M 14
  • cable con enchufe 4 m
  • peso según EPTA 2,50 kg

Ventaja:

  • Gama de velocidades ideal con regulación continua de la velocidad para la preparación profesional de superficies en vehículos y embarcaciones
  • Máxima estabilidad de la velocidad bajo cualquier carga en toda la gama de ajuste gracias a la reducción mecánica del engranaje en combinación con el motor de alto rendimiento FEIN
  • Accesorios especiales del sistema para la preparación eficaz de pinturas usadas, pinturas nuevas y pinturas altamente resistentes al rayado, así como para la limpieza, el lijado y el pulido de superficies de embarcaciones y revestimientos de gelcoat. Ajuste cómodo de la velocidad
  • no se calienta durante el uso continuado
  • excelente ergonomía gracias al capó del mango
  • bloqueo del husillo
  • manejo a derecha e izquierda
  • protección contra el reinicio
  • arranque suave
  • escobillas de carbón de autoapagado
  • puede convertirse en lijadora rotativa con capó de aspiración y disco de lijado
  • máquina también disponible sin accesorios (7 221 48)

Volumen de suministro:

  • 1 empuñadura antivibratoria
  • 1 funda de empuñadura
  • 1 almohadilla de apoyo con parte adhesiva de cierre por adherencia (Ø 150 mm)
  • 1 esponja de pulido mediana (Ø 150 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios