Reloj comparador con puente de medición de profundidad 0-8″, inserto de medición de bolas, base de 2,5″.

Número de artículo: 7217A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 7217A
EAN / GTIN 4946368851914
Número del fabricante 7217A
Número L L40700 129315
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de profundidad compuesto por un reloj comparador y un puente de medición le ofrece las siguientes ventajas: Superficie del puente de medición endurecida, rectificada con precisión y lapeada.

Característica:

  • Digital/Analógico: Analógico
  • Rango de medición: 0 - 8
  • Precisión: ±0,002″.
  • Graduación: 0,001″.
  • Pulgada/Métrico: Pulgada