{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | TRAVIS | |
| Clase de protección | S1 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Plástico | |
| Norma | EN ISO 20345:2011 | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Número de zapato UE | 40 | |
| Color | gris / rojo | |
| Tipo de producto | Sandalia de seguridad |
| Número de artículo | 719820-40 | |
| EAN / GTIN | 4030839314920 | |
| Número del fabricante | 719820-40 | |
| Número L | L00790 3018 | |
| Fabricante/responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |