• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pantalón corto de servicio para mujer, elástico C40

Número de artículo: 714918459900C40
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
Color schwarz
Talla de confección DE 40
Tipo de producto Short

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 714918459900C40
EAN / GTIN 7330509535592
Número del fabricante 714918459900C40
Número L L00980 461

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos de pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

Funcionalidad
Paneles elásticos
Corte femenino

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anilla D en cintura, Elástico en cintura

Descripción:

  • Shorts con paneles elásticos y cintura elástica para una amplitud de movimiento y una comodidad óptimas
  • El material es ligero, duradero y de secado rápido

Asesores de productos y servicios

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide