Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 713300 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
654 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Comprobado hasta 1.000 V
Denominación del fabricante Flachrundzange gerade VDE-isoliert
Sello de calidad y comprobación VDE
Tipo de alicates Alicates de boca redonda plana
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda; de punta
Posición mordazas / boca recta
Longitud mordazas / boca 50 mm
Anchura de mordazas/boca 16,5 mm
Versión mordaza/boca textura rugosa; Con dentado
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Forma punta De punta
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando)
Modelo mango de 3 componentes
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Características Función de corte; Aislamiento total
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5745
Longitud total 160 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 713300 160
EAN / GTIN 4003773033806
Número del fabricante 25 06 160
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.