Pantalones de trabajo de pintor para mujer Blanco/Gris oscuro C34

Número de artículo: 713112101098C34
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Color weiß / dunkelgrau
Talla de confección DE 34
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 713112101098C34
EAN / GTIN 7330509843499
Número del fabricante 713112101098C34
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Detalles
Bucle lateral para martillo
Obillas, una con anilla D
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos

Funcionalidad
Corte femenino

Refuerzo
Rodillas, bolsillos traseros y bolsillo de relleno reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalón de pintor con la funcionalidad necesaria para mantenerse cómodo mientras trabaja
  • El tejido de algodón tiene excelentes propiedades de absorción y evita que la pintura manche la piel
  • Bolsillos reforzados para rodilleras, bolsillos traseros y bolsillo para herramientas de pintura en CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra