Rueda de soporte

Número de artículo: 71272
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Rodamiento de rueda Rodamiento de rodillos
Tipo de rueda Ruedas fijas
Tipo de fijación con atornillado
Altura de construcción 165 mm
Tipo de producto Rol
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda Caucho macizo
Color neumáticos Color gris azulado
Superficie de rodadura sin huella
Material llanta aluminio
Intervalo de empleo carro transportador
Capacidad de carga en juego 200 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 71272
EAN / GTIN 4017976712727
Número del fabricante 71272
Número L L90080 1184
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carcasa de chapa de acero galvanizado. Ruedas con neumáticos elásticos, neumáticos azul-gris, no dejan huella (sin marcas). Llantas de aleación, bujes con rodamientos de bolas. Funcionamiento suave y elástico, larga vida útil.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 200
  • Tamaño de la rueda (mm): 125 x 40
  • Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
  • Altura de estructura (mm): 165
  • Placa atornillable (mm): 105 x 80
  • Distancia entre el orificio roscado (mm): 80/76 x 60
  • Ø del orificio roscado (mm): 9