3M™ Scotchlite™ Vinilo adhesivo reflectante 580-14 E, Orange, 1220 mm x 22.86 m

Número de artículo: 7100331895
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Denominación del fabricante 3M™ Scotchlite™ Retroreflektierende Folie Serie 580E
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 22,86 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua
Transparencia 0 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100331895
EAN / GTIN 00076308436995
Número del fabricante 7100331895
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La serie de películas retrorreflectantes 3M™ Scotchlite™ 580E es ideal para marcar vehículos comerciales y vehículos en el transporte público. La película proyecta luz dirigida que golpea en ángulos muy buenos de vuelta a la fuente de luz, incluso en condiciones húmedas. La visibilidad es muy alta día y noche.

Ventaja:

  • Lámina retrorreflectante.
  • Homologado según la norma UN ECE R 104: Tipo ″E″.
  • Adhesivo acrílico con base solvente
  • Retirable con algún mínimo residuo de adhesivo.
  • La marca de la ″E″ se imprime adecuadamente mediante tecnología láser cada 15 cm y solo puede verse desde un ángulo de 90°.