3M™ PELTOR™ CH-3 Orejeras

Número de artículo: 7100325911
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie PELTOR CH-3
Denominación del fabricante 3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets
Área EX
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Norma EN 352-1; EN 352-3
Características Función de voz
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable
Categoría de protección EPI II

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100325911
EAN / GTIN 04064035159320
Número del fabricante 7100325911
Número L L01130 110487
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Proteja su audición sin perder la capacidad de escuchar conversaciones gracias a las orejeras 3M™ PELTOR™ CH-3. Estas orejeras cuentan con un sistema de altavoces CH-3 que está optimizado para la frecuencia propia de la voz en entornos muy ruidosos y cumplen con el nivel de eficacia que exigen los dispositivos digitales de hoy en día. El sistema de cable FLX2 proporciona una conexión sencilla y fiable y el diseño de cazoleta moderno ofrece la máxima comodidad y un alto nivel de atenuación. También cuentan con un micrófono de varilla con cancelación de ruido y clasificación IP68 que está optimizado para su uso en entornos muy ruidosos. Todas las piezas fundamentales se someten a rigurosas pruebas y son fáciles de cambiar sin necesidad de utilizar ninguna herramienta especial, lo que contribuye a unos costes reducidos de mantenimiento. Disponibles con diadema, arnés de nuca o anclaje a casco. Disponibles en color amarillo intenso (modelo estándar) o en color azul intenso para indicar que cuentan con la homologación Ex (atmósferas explosivas).

Ventaja:

  • Las orejeras de comunicación ayudan a proporcionar una buena protección auditiva
  • Altavoces optimizados para su uso en entornos ruidosos
  • Conector auxiliar FLX2 para una adaptación sencilla a la solución correspondiente
  • Micrófono de varilla con cancelación de ruido y clasificación IP68
  • Disponibles en color amarillo intenso (modelo estándar) o en color azul intenso para indicar que cuentan con la homologación Ex (atmósferas explosivas)
  • Disponibles con diadema, arnés de nuca o anclaje a casco

Recomendación:

  • Agricultura, montaje, demolición, instalaciones eléctricas, mantenimiento de instalaciones, operaciones con máquinas, descontaminación.