3M™ Protecta® E50 Arnés de seguridad con detención de caídas tipo chaleco, universal, AB17710CE

Número de artículo: 7100309301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante AB17710CE
Color azul
Tipo de producto Arnés
Material correa Poliéster
Peso útil máx. 100 kg
Talla internacional onesize
Acolchado Hombreras
Norma EN 361

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100309301
EAN / GTIN 03660570054239
Número del fabricante 7100309301
Número L L01130 110652
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si necesita protección anticaídas segura y rentable para una amplia variedad de circunstancias, utilice el arnés 3M™ Protecta® E50. Nuestro arnés de seguridad cuenta con una gran placa dorsal que hace que el arnés sea más fácil de poner y quitar. Las correas de los hombros y las piernas son diferentes para facilitar la rápida colocación del arnés, y las etiquetas de identificación cubiertas protegen la información importante durante la vida útil del arnés. Los productos de protección anticaídas 3M™ Protecta® E50 están diseñados en torno a un concepto simple: proporcionar una gama de protección anticaídas fundamental con una rentabilidad excepcional. Además de ser rentables, los arneses E50 son de alta calidad y fiabilidad para mantenerse seguro.

Ventaja:

  • Gran rentabilidad, alta calidad y fiabilidad para el trabajo en altura
  • Anilla en D trasera grande para una colocación fácil y eficiente
  • Correas diferentes para las piernas y los hombros para una colocación rápida
  • Etiquetas de identificación cubiertas
  • Indicador de caída