3M Xtract™ Disco de malla 310W, 80+, 152 mm x NH, Die 600Z

Número de artículo: 7100288228
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 300 Unidad
  • Pasos del pedido: 300 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100288228
EAN / GTIN 00068060665775
Número del fabricante 7100288228
Número L L01130 113299
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Alta velocidad de corte. Precio competitivo. 3M™ ha reinventado el lijado, evitando tener que elegir entre la extracción de polvo y el rendimiento del disco con una gama de abrasivos con malla entre los que se encuentra el disco de malla 3M Xtract™ 310W de la Serie Advanced. Los abrasivos de la Serie Advanced de 3M™ están diseñados para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. El disco de malla 3M Xtract™ 310W cuenta con el respaldo las innovadoras tecnologías y la experiencia técnica de 3M™ y le ayuda a mantener la competitividad en su sector. Disfrute de un entorno de trabajo más seguro. Un entorno de trabajo más limpio es un entorno de trabajo más seguro. El disco de malla 3M Xtract™ 310W extrae más del 95 % del polvo generado durante el lijado, lo que reduce la exposición a partículas en suspensión y permite disfrutar de un entorno de trabajo más saludable y prácticamente libre de polvo. Además, el grano con forma precisa de 3M™ del disco corta sin que el operario tenga que ejercer tanta presión, lo que hace que el lijado sea más cómodo. Disfrute de las ventajas del sistema 3M Xtract™. 3M™ es su proveedor único para todos sus procesos de lijado. Desde discos de malla hasta lijadoras rotorbitales y unidades de extracción de polvo portátiles, tenemos todo lo que necesita para aumentar la productividad y la calidad de las piezas en su trabajo. Los expertos técnicos de 3M™ cuentan con décadas de experiencia en aplicaciones y en el sector para garantizar que obtenga los abrasivos adecuados y la solución de sistema óptima. Usos destacados • Fabricación con metales • Lijado de imprimaciones • Lijado de gel coat • Lijado de composite • Madera y carpintería

Ventaja:

  • El disco de malla de la Serie Advanced ofrece un lijado prácticamente sin polvo a un precio asequible
  • Cuenta con grano con forma precisa de 3M™ mezclado con abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad, que permite lograr un corte rápido y una vida útil prolongada
  • Parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
  • Permite disfrutar de un entorno de trabajo más limpio que los discos tradicionales con orificios de extracción de polvo
  • Soporte Hookit™ que permite cambiar los discos de manera rápida y sencilla
  • Ideal para una gran variedad de sustratos y aplicaciones, incluida la eliminación de material y el acabado fino
  • Están disponibles en una amplia variedad de granos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra