Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, medio, 100 mm x NH, 25/interior, 100 unidades/estuche

Número de artículo: 7100274669
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 unidades
  • Pasos del pedido: 500 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben
Denominación del fabricante PN-DH; Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe
Embalaje Cartón
Contenido 100 ud.
Forma Forma redonda
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 0 mm
Soporte del abrasivo Fieltro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Para material aluminio; Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100274669
EAN / GTIN 04064035130589
Número del fabricante 7100274669
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

″Rediseñados pensando en usted. Conozca el próximo avance en las tecnologías de preparación de superficies: discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision. Esta nueva incorporación a la línea Scotch-Brite™ garantiza la consistencia que espera con una mayor velocidad de corte y una vida útil del abrasivo más larga. Al combinar dos tecnologías insignia de 3M (fibra no tejida y grano PSG 3M de cerámica), puede obtener el acabado ideal más rápido. Para una mayor efectividad, estos discos vienen en colores más brillantes y vívidos para facilitar la identificación. Además, la gama de granos se ha ampliado para incluir ofertas finas y extra gruesas, lo que proporciona una gama de soluciones todavía más amplia para sus necesidades de abrasivos. Preparados para mejorar su proceso. Estos discos de uso general de primera calidad han sido diseñados para simplificar los procesos de preparación de superficies, como la limpieza, el matizado, el desbarbado y el acabado. Los sustratos típicos incluyen aluminio y metales blandos, acero al carbono y acero inoxidable, con aplicaciones que van desde la eliminación de recubrimientos y corrosión hasta el refinado y el procesamiento posterior a la fundición. Aplicaciones Eliminación de recubrimientos Eliminación de corrosión Refinado de arañazos de abrasivos revestidos Refinado de marcas de mecanizado Procesamiento posterior a la fundición Eliminación de rebabas Eliminación de mini rebabas″

Ventaja:

  • Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
  • Diseñados para facilidad de uso y resultados de acabado de superficies uniformes
  • Este disco adaptable acondiciona superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material de base
  • El material adaptable no tejido limpia y proporciona un acabado para las superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material base
  • Adecuados para aluminio y metales blandos, acero al carbono, acero inoxidable, composite y plásticos, entre otros

De la misma serie "Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben" Ver todos