{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheiben | |
| Denominación del fabricante | PN-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe | |
| Contenido | 100 ud. | |
| Forma | Forma redonda | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Para material | aluminio; Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Sujeción con adhesivo |
| Número de artículo | 7100272236 | |
| EAN / GTIN | 50638060893055 | |
| Número del fabricante | 7100272236 | |
| Número L | L51710 1700 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |