• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Filtro de partículas 3M™ PFR 10 P3 DT-1235E, 10 unidades/caja

Número de artículo: 7100265523
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Filtro de partículas protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100265523
EAN / GTIN 04064035006051
Número del fabricante 7100265523
Número L L01110 616

Descripción

Descripción:

El filtro de partículas 3M™ PFR 10 P3 DT-1235E protege contra diversas partículas, como por ejemplo, partículas sólidas y líquidas, tóxicas y radiactivas, microorganismos (bacterias y virus) y enzimas. Está diseñado para su uso con ciertas máscaras de ajuste ceñido 3M™ en modo de presión negativa, así como con el equipo de respiración motorizado 3M™ PF-602E y PF-602E-ASB

Característica:

Protege contra partículas sólidas y líquidas, tóxicas y radiactivas
Protege contra microorganismos y enzimas
Para máscaras ceñidas completas y medias aprobadas de 3M™ en presión negativa
Adecuado para su uso con el equipo de respiración motorizado 3M™ PF-600E
Parte de la serie de filtros 3M™ DT