Media máscara reutilizable 3M™ y kit de filtros combinados A2P3 HF-3024, mediana, 10 unidades/caja

Número de artículo: 7100265073
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, gris Gris plata
Conexión de filtro tornillos
Tipo de filtro Filtro de gas; Filtro de partículas; Filtros de combinación
Tipo de filtro A; P
Clase, P 3
Clase, A 2
Nivel de protección A2P3 R D
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color gris
Tipo de producto Media máscara
Características máscara Exento de silicona; Falda obturadora en todo el contorno; Membrana acústica; Reutilizable
Contenido 10 ud.
Tamaño unisex M
Norma EN 140
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100265073
EAN / GTIN 04064035005764
Número del fabricante 7100265073
Número L L01130 107722
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Este práctico kit listo para usar se ha diseñado pensando en la comodidad del usuario. El kit incluye una media máscara reutilizable 3M™ HF-302 (tamaño mediano) y un filtro combinado 3M™ CF32 A2P3 R D DT-4041E, todo en una caja de almacenamiento reutilizable.

Ventaja:

  • Incluye 1 media máscara reutilizable 3M™ HF-302 y 1 filtro combinado 3M™ CF32 A2P3 R D DT-4041E
  • Ofrece protección A2P3 contra ciertos vapores orgánicos y riesgos de partículas
  • Viene en una caja de almacenamiento útil y reutilizable.
  • Tamaño mediano