3M™ Encuesta orbital para lijadora orbital aleatoria 89033, 2,5 mm, 12 000 tr/min

Número de artículo: 7100261833
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Revoluciones 1 marcha máx. 12.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 2,5 mm
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100261833
EAN / GTIN 00638060890332
Número del fabricante 7100261833
Número L L01130 112002
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Asegúrate de que tu grinder funcione. Fabricados con materiales de alta calidad de grado industrial, piezas de repuesto y accesorios para las amoladoras de centrifugado 3M™ han sido especialmente diseñados para su herramienta. Cumplen con las mismas especificaciones y criterios que los componentes originales. Puede estar seguro de que la nueva pieza encajará exactamente para que su amoladora vuelva a funcionar. Herramientas 3M Power diseñadas para longevidad. En 3M, desarrollamos herramientas que son duraderas, lo que significa que debe prestar atención a cada detalle de las herramientas que utiliza todos los días. Utilizamos solo materiales de alta calidad y proporcionamos cada pieza como un reemplazo para mantener su herramienta Power en funcionamiento. En 3M.com, puede encontrar, ordenar, recibir, instalarlo y seguir utilizando una herramienta que es a la vez potente y duradera.

Ventaja:

  • Piezas de repuesto y accesorios de alta calidad desarrollados por 3M para su lijadora excéntrica Neumática 3M™
  • Las piezas de repuesto son fáciles de encontrar y se puede pedir en línea en 24/7 en 3M.com
  • Asegúrate de que tu molinillo sea productivo y potente
  • Los diagramas de circuito detallados en el manual del usuario facilitan la identificación de la pieza requerida