3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 24 mm x 45 m

Número de artículo: 7100260269
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 unidades
  • Pasos del pedido: 36 unidades
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
Color, beis Beige
Serie 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Denominación del fabricante 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Color beis
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Caucho natural
Fuerza de adherencia sobre acero 5 N/mm
Capacidad de estiramiento 8 %
Resistencia a la tracción 89 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 60 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Fijar; Marcación; Trabajos de cubrimiento
Características Desgarrable a mano; Eliminación sin residuos; Rotulable
Longitud L 45 m
Anchura B 24 mm
Espesor S 0,12 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100260269
EAN / GTIN 04054596907539
Número del fabricante 7100260269
Número L L01310 2052
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

Ventaja:

  • Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales.
  • Conformable para hacer curvas
  • Temperatura ambiente
  • Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C

Recomendación:

  • Aplicaciones de pintura a corto plazo a temperatura ambiente de uso general
  • Aplicaciones no críticas
  • Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
  • Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
  • Marcado de etiquetas