3M™ Tira de malla en rollo Azul, 70 mm x 10 m, 150, 36464

Número de artículo: 7100251054
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100251054
EAN / GTIN 04054596903173
Número del fabricante 7100251054
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Aumente la productividad sin forzar su presupuesto gracias a las 3M™ Tiras de malla en rollo azules. Nuestras tiras de malla ofrecen un rendimiento abrasivo excelente a un precio asequible. Tienen una excelente tasa de corte y vida útil. También son excelentes para maximizar el rendimiento de su sistema de aspiración. Tanto si usa un sistema de aspiración central, un sistema móvil de aspiración o una lijadora con autoaspirado, estos discos ayudan a reducir el polvo de la superficie y en el entorno del trabajo. El sistema de anclaje 3M™ Hookit™ hace que el cambio de hoja sea rápido y fácil. Disponibles en granos 80 a 320 y en 2 anchos: 70 mm (2,75 pulgadas) y 115 mm (4,5 pulgadas). Diseñado para ayudarlo a trabajar más rápido desde el decapado hasta la preparación de pintura.

Ventaja:

  • Discos de lijado que ofrecen un rendimiento excepcional a un precio competitivo
  • Hechos con una mezcla de cerámica y minerales de diseño específico, brindan una excelente tasa de corte y vida útil.
  • Un equilibrio excelente entre rendimiento abrasivo para el corte, la vida útil y la extracción de polvo
  • Excelente eliminación de polvo cuando se usa en sistemas de extracción de polvo nuevos o existentes: una mejora de rendimiento y durabilidad para sistemas de aspiración centrales, sistemas de aspiración portátiles y lijadoras con autoaspirado
  • El sistema de anclaje 3M™ Hookit™ hace que el cambio de discos sea rápido y fácil, y el orificio central permite una fácil utilización del abrasivo hasta el final de su vida útil.
  • Los rollos contienen perforaciones para asegurar un desenganche conveniente.
  • Le permiten seleccionar la longitud de la tira que necesita para su trabajo.
  • Disponibles en granos 80 a 320 y en 2 anchos: 70 mm (2,75 pulgadas) y 115 mm (4,5 pulgadas).
  • Combínelas con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra