{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Anchura del abrasivo | 230 mm | |
| Longitud del abrasivo | 280 mm | |
| Grado de finura | muy fino/a | |
| Soporte del abrasivo | Papel | |
| Color | gris | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Papel abrasivo | |
| Abrasivos | Carburo de silicio negro (SiC) | |
| Tamaño de grano (malla) | 800 malla | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Características | Con pocas vibraciones |
| Número de artículo | 7100249099 | |
| EAN / GTIN | 04054596891500 | |
| Número del fabricante | 7100249099 | |
| Número L | L01130 112222 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |