3M™ Scotchcal™ Vinilo adhesivo 7725SE-404, Orange Fluorescent, 1220 mm x 45.72 m

Número de artículo: 7100249055
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color, naranja Amarillo naranja
Serie 7725-400
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Fluoreszierende Folie
Color Color naranja
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 45,72 m
Grosor lámina 90
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100249055
EAN / GTIN 00051138900793
Número del fabricante 7100249055
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cree señalizaciones e imágenes para vehículos altamente visibles con la lámina de impresión digital 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 7725SE. Nuestra lámina fundida fluorescente de corta duración es de 80 µm y cuenta con adhesivo permanente y sensible a la presión. Se ha diseñado para su aplicación en superficies planas para aplicaciones de vehículos y señalización muy llamativas, con una durabilidad de hasta 5 años. Recomendada para el uso con cinta de aplicación: SCPS-100. Disponible en tres colores fluorescentes.

Ventaja:

  • Lámina fundida
  • Color altamente visible de día (fluorescente)
  • Adhesivo acrílico con base disolvente
  • Únicamente necesita calor para retirarla
  • Elevada transmisión de luz relativa
  • Excelente efecto espejo durante el día
  • Disponible en tres colores fluorescentes

Recomendación:

  • Creación de gráficos con efecto espejo/cromado