• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de flexografía B1020, Blanco, 457 mm x 33 m, 0.51 mm

Número de artículo: 7100247251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100247251
EAN / GTIN 50638060410078
Número del fabricante 7100247251

Descripción

Descripción:

La cinta de flexografía 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1020 se ha diseñado para montar clichés de impresión flexográfica en cilindros o manguitos, en particular para dar respuesta a los requisitos de precios en tiradas cortas y cambios frecuentes. Esta cinta de espuma de color blanco con parte posterior adhesiva para flexografía ofrece resultados de alta calidad para la impresión combinada estándar.

Característica:

Cinta de espuma blanca de densidad estándar de doble cara de 0,51 mm
Diseñada para satisfacer las necesidades básicas de impresión para tiradas cortas y cambios frecuentes
Ideal para la impresión combinada de fondos y cuatricomías con puntos de semitonos
Une de forma segura planchas flexográficas de fotopolímero a cilindros o manguitos para que los bordes de los clichés no se levanten durante la impresión
La característica de liberación de aire permite que el aire escape entre la cinta y el cliché
El color blanco indica la espuma de densidad estándar
El patrón de trama del liner crea surcos en el adhesivo
Diseño flexible para usar con manguitos de paredes delgadas
Rollos de tamaño económico

Nota:

Montaje de planchas flexográficas en cilindros y manguitos de impresión flexográfica
Aplicaciones que tienen en cuenta el precio, como tiradas cortas y cambios frecuentes
Para usar en procesos de impresión combinada, de fondos y cuatricromías
Las cintas con parte posterior adhesiva 3M están diseñadas para prensas de bobina, para imprimir film o papel de embalaje flexible