Descripción:
Como máscara duradera para un equipo de respiración motorizado o como máscara de filtro único de presión negativa, use la máscara completa reutilizable 3M™ FF-301 de tamaño pequeño. Esta máscara de tamaño pequeño es compatible con equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E o PF-602E+, PF-602E-ASB, y con filtros 3M™ DT, incluidos filtros de partículas, gases y vapores y combinados. Visor (de policarbonato o para alta temperatura opcional) con buen campo de visión y diafragma de comunicaciones montado delante que mejora la comunicación. Con salida para el sudor en el bolsillo de la barbilla que brinda mayor comodidad durante largos periodos de uso. El arnés de goma de cinco puntos para la cabeza brinda un ajuste seguro y estable, y el filtro de ajuste lateral y la máscara interior transparente garantizan buena visibilidad hacia abajo. Con certificado CE según EN 12942 Clase TM3 y EN 136 Clase 3.
Ventaja:
- De filtro único de presión negativa o para equipo de respiración motorizado
- La salida para el sudor proporciona comodidad durante largos periodos de uso
- Visor con buen campo de visión en policarbonato o material para alta temperatura
- Puerto de filtro lateral y máscara interior transparente para una buena visión
- El filtro no interfiere con el diafragma de comunicaciones frontal